Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Bustreiber SMD 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686789
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     E-L9637D013TR
EAN/GTIN:
     5059042327755
Suchbegriffe:
1686789
Halbleiter
Schnittstellen
Peripherie Treiber
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.25mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

ISO9141-Protokoll-Busschnittstelle. Standard ISO 9141-kompatible Schnittstellenfunktionen wurden entwickelt, um bidirektionale serielle Kommunikation in Kfz-Diagnoseanwendungen zu bieten.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.25mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,13*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.