Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC DPAK (TO-252) SMD 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686678
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACS120-7SB-TR
EAN/GTIN:
     5059042327762
Suchbegriffe:
Triac
triac
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Länge = 6.6mm
Breite = 6.2mm
Höhe = 2.4mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

AC-Schalter mit Überspannungsschutz, Serie ACS™, STMicroelectronics. Bei der Serie ACS™ handelt es sich um Statikschalter-Halbleiter für Wechselstrom (AC). Sie sind einfach anzutreibende Geräte mit empfindlichem Gate und stark induktiver Lastabschaltfunktion. Sie sind vor Überspannung geschützt.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Länge:
6.6mm
Breite:
6.2mm
Höhe:
2.4mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1686678, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, ACS1207SBTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.