Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 0.8A TO-92 THT Gate Trigger 1.3V 7mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 0.8A TO-92 THT Gate Trigger 1.3V 7mA, 600V, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1686658
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     Z00607MA 5BL2
EAN/GTIN:
     5059042357523
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 0.8A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92
Gate-Triggerstrom max. = 7mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 9.5A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 5mA
Abmessungen = 4.7 x 3.7 x 4.4mm
Länge = 4.7mm
Breite = 3.7mm
Höhe = 4.4mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.5V

TRIAC, bis zu 6 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
0.8A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92
Gate-Triggerstrom max.:
7mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
9.5A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
5mA
Abmessungen:
4.7 x 3.7 x 4.4mm
Länge:
4.7mm
Breite:
3.7mm
Höhe:
4.4mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.5V
Weitere Suchbegriffe: 1686658, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, Z00607MA5BL2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,08137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,42*
€ 242,0698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,72*
€ 216,2468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,28*
€ 206,2032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,74*
€ 193,6606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.