Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686609
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78M05ABV
EAN/GTIN:
     5059042318340
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 500mA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 100 mV
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Höhe = 9.15mm
Breite = 4.6mm

Linearer Spannungsregler der Serie L78M, STMicroelectronics. Die linearen Positiv-Spannungsregler der Serie L78M von STMicroelectronics verfügen über feste Ausgangsspannungen von 5 V bis 24 V mit einem Stromausgang von 500 mA. Die ICs mit drei Anschlussklemmen sind in zahlreichen Gehäusen verfügbar, von TO220, DPAK und IPAK. Diese Einheiten sind für den Einsatz in vielen Anwendungen geeignet, dazu gehören lokale "On-Card"-Regelungen und Stromverteilungssysteme. Durch die interne Strombegrenzung, die thermische Abschaltung und den Schutz des sicheren Betriebsbereichs sind sie robust. Externe Komponenten sind nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten die Spannungs- und Stromausgänge ändern.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
100 mV
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Höhe:
9.15mm
Breite:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1686609, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78M05ABV, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.