Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686604
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7912ACV
EAN/GTIN:
     5059042330342
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = –12 V
Line-Regulation = 240 mV
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 3mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Eingangsspannung max. = -35 Vmm
Länge = 10.4mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
–12 V
Line-Regulation:
240 mV
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
3mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Eingangsspannung max.:
-35 Vmm
Länge:
10.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1686604, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L7912ACV, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,90*
3 Tage
21073
5
€ 14,99*
ab € 0,305*
€ 1,175*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.