Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220FP, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220FP, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686594
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7912CP
EAN/GTIN:
     5059042327304
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = LinearreglerA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 240 mV
Load-Regulation = 240 mV
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 3mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.3mm
Höhe = 9.3mm
Breite = 4.6mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglerA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
240 mV
Load-Regulation:
240 mV
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
3mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.3mm
Höhe:
9.3mm
Breite:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1686594, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L7912CP, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,79*
2 Tage
917
1
€ 14,99*
ab € 0,46*
€ 1,401*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.