Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686575
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L33CD-TR
EAN/GTIN:
     5059042326741
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 150 mV
Load-Regulation = 60 mV%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max. = 30 Vmm
Breite = 4mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
150 mV
Load-Regulation:
60 mV%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max.:
30 Vmm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1686575, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L33CDTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1025*
2 Tage
2217
5
€ 14,99*
ab € 0,0742*
€ 0,185*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,1197
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 256,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.