Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.3A, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.3A, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686567
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD1117D33TR
EAN/GTIN:
     5059042329070
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 6 mV
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOICmA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Höhe = 1.65mm
Länge = 5mm

Lineare Spannungsregler, 800 mA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
6 mV
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOICmA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Höhe:
1.65mm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1686567, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD1117D33TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
2 Tage
2161
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,443*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.