Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686543
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LE50ABD-TR
EAN/GTIN:
     5059042327267
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 20 mV
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 1.5mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Länge = 5mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), STMicroelectronics, bis zu 100 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
20 mV
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
1.5mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1686543, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LE50ABDTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,48*
39 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,397*
€ 0,486*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
€ 50,15*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
€ 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.