Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686537
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     KF33BD-TR
EAN/GTIN:
     5059042324532
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 500mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 12 mV
Load-Regulation = 50 mV%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.5mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max. = 20 Vmm
Länge = 5mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
12 mV
Load-Regulation:
50 mV%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.5mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max.:
20 Vmm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1686537, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, KF33BDTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,52*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.