Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686515
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4931ABD50-TR
EAN/GTIN:
     5059042352733
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 250mA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 17,5 mV
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.6mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max. = 20 Vmm
Breite = 4mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
250mA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
17,5 mV
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.6mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung max.:
20 Vmm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1686515, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L4931ABD50TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,59*
39 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,508*
€ 0,612*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
€ 50,32*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
€ 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.