Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Power Switch IC 1 Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-1686477
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6375S
EAN/GTIN:
     5059042344912
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm

L6375, 0,5-A-Hochspannungsseiten-Treiber für intelligenten Leistungsschalter, STMicroelectronics. Der L6375 ist ein monolithischer intelligenter Leistungsschalter zur Ansteuerung von induktiven oder ohmschen Lasten. Er verfügt über eine kontrollierte Ausgangsspannungsanstiegsrate und einen Kurzschlussschutz. Versorgungsspannungsbereich von 8 V bis 35 VInterne Strombegrenzungthermische AbschaltungSchutz vor fehlender Erdung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1686477, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, L6375S, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,12*
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 7,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.