Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 400 kHz 0.25mA 250mA 450mA 25 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics PWM-Controller 400 kHz 0.25mA 250mA 450mA 25 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1686471
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6598
EAN/GTIN:
     5059042331981
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schaltfrequenz max. = 400 kHz
Anlaufstrom = 0.25mA
Quellenstrom max. = 250mA
Sink-Strom = 450mA
Versorgungsstrom max. = 25 mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 20 x 7.1 x 5.1mm
Länge = 20mm
Breite = 7.1mm
Höhe = 5.1mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Resonanz-Controller, STMicroelectronics. Die Resonanz-Controller umfassen Primär-Controller für Halbbrücken-Topologien, um eine hohe Effizienz unter allen Lastbedingungen sowie eine hohe Störfestigkeit zu bieten. Sie implementieren einen Hochspannungs-Halbbrücken-Treiber, der zwei Leistungs-MOSFETs direkt antreibt. Die Resonanz-Controller verfügen über einen dedizierten Timing-Abschnitt zum Einstellen der Sanftanlaufdauer und der minimalen Betriebsfrequenz.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
400 kHz
Anlaufstrom:
0.25mA
Quellenstrom max.:
250mA
Sink-Strom:
450mA
Versorgungsstrom max.:
25 mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
20 x 7.1 x 5.1mm
Länge:
20mm
Breite:
7.1mm
Höhe:
5.1mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, PWM-Controller, dc-dc wandler ics, 1686471, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, L6598, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,19*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.