Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Leitungstransceiver 16-Pin SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686404
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST202BDR
EAN/GTIN:
     5059042329865
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 2
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.65mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
2
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1686404, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, STMicroelectronics, ST202BDR, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.