Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Leitungstransceiver 28-Pin SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686400
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST3243CPR
EAN/GTIN:
     5059042335392
Suchbegriffe:
4000 CMOS
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 3
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 10.2 x 5.3 x 1.75mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
3
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
10.2 x 5.3 x 1.75mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, 4000 cmos, 1686400, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, STMicroelectronics, ST3243CPR, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1350
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,59*
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 2,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1350 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.350 Stück
Mindestbestellmenge: 1350 Stück ( entspricht € 2.146,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.