Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 706V 380V min., 2-Pin, THT 342V max DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686156
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P6KE400A
EAN/GTIN:
     5059042349917
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 706V
Durchschlagspannung min. = 380V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 342V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 5.7A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 6.75 x 3.53 x 3.53mm
Länge = 6.75mm

Transil™ TVS, axial unidirektional, 600W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
706V
Durchschlagspannung min.:
380V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
342V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
5.7A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
6.75 x 3.53 x 3.53mm
Länge:
6.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1686156, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, P6KE400A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,175*
€ 0,218*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 1,157*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.