Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686067
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7915CV
EAN/GTIN:
     5059042344509
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = –15 V
Line-Regulation = 300 mV
Load-Regulation = 300 mV
Polarität = Negativ
Ruhestrom = 3mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Breite = 4.6mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
–15 V
Line-Regulation:
300 mV
Load-Regulation:
300 mV
Polarität:
Negativ
Ruhestrom:
3mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Breite:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1686067, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L7915CV, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,50*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,54*
8 Tage
131
52
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,67*
1 Tag
123
1
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,73*
1
€ 6,90*
ab € 0,232*
€ 0,775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.