Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1686050
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L79L05ACZ
EAN/GTIN:
     5059042328288
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = –5 V
Line-Regulation = 150 mV
Genauigkeit = ±5%
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.95 x 3.94 x 4.95mm
Höhe = 4.95mm
Breite = 3.94mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
–5 V
Line-Regulation:
150 mV
Genauigkeit:
±5%
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.95 x 3.94 x 4.95mm
Höhe:
4.95mm
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: 1686050, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L79L05ACZ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,139*
100
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,149*
1 Tag
783
10
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,229*
8 Tage
783
100
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,35*
1
€ 6,90*
ab € 0,0914*
€ 0,4457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 347,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.