Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1685871
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7815ABV-DG
EAN/GTIN:
     5059042345940
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = 15 V
Line-Regulation = 150 mV
Load-Regulation = 100 mV
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 14.9 x 4.6mm
Höhe = 4.6mm
Breite = 14.9mm

Linearer Spannungsregler der Serie L78, STMicroelectronics. Die festen Ausgangsspannungsregler der Serie L78 von STMicroelectronics sind für zahlreiche Anwendungen innerhalb der Elektronikindustrie geeignet. Die linearen Positiv-Spannungsregler mit drei Anschlussklemmen können Probleme in Zusammenhang mit Einpunktregelung durch Bereitstellung lokaler "On-Card"-Regelung beseitigen. Der ST-Regler-IC kann bis zu 1,5 A bei fester Ausgangsspannung erzeugen, die zwischen 5 V und 24 V variieren kann. Der Spannungsregler bietet sicheren Betriebsbereichsschutz durch zusätzliche interne thermische Abschaltung und Strombegrenzung.. Eigenschaften und Vorteile. Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Schutz gegen thermische Überlastung SOA-Schutz für den Übergang zur Produktion Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Ausgangsspannungen von 5; 6; 8; 8,5; 9; 12; 15; 18; 24 V. Anwendungen. Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
15 V
Line-Regulation:
150 mV
Load-Regulation:
100 mV
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 14.9 x 4.6mm
Höhe:
4.6mm
Breite:
14.9mm
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L7815ABVDG, 1685871, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,63*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.