Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp PC355NJ0000F SMD Optokoppler / Darlington-Fototransistor-Out, 4-Pin Mini-Flach, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685847
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PC355NJ0000F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Darlington-Fototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = Mini-Flach
Regelanstiegszeit = 60µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Fallzeit typ. = 53µs
Serie = PC355NJ0000F

Optokoppler, Darlington Transistor Ausgang, Sharp
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Darlington-Fototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
Mini-Flach
Regelanstiegszeit:
60µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Fallzeit typ.:
53µs
Serie:
PC355NJ0000F
Weitere Suchbegriffe: 1685847, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Sharp, PC355NJ0000F, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.