Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM THT CW-Laser Laserdiode Grün 7 → 8 V, 515nm / 30mW, 3-Pin TO-38


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685552
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     PL 520_B1_2
EAN/GTIN:
     5059041202510
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Wellenlänge Spitze = 515nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = CW-Laser
Optische Ausgangsleistung = 30mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Grün
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM = 25°
Parallel-Strahlendivergenz = 11°
Betriebsstrom max. = 140mA
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 3.15mm
Länge = 10mm
Höhe über Panel = 3.15mm
Durchmesser = 3.8mm
Versorgungsspannung = 7 → 8 V

TO-38-Gehäuse für grüne Laser-Diode, OSRAM. Die grünen Laserdioden dieser Produktfamilie von OSRAM Opto Semiconductors befinden sich in TO-38-ICut-Gehäusen. Diese Singlemode-Laser haben eine Wellenlänge von 520 nm. Zu den geeigneten Anwendungen für das TO-38-Gehäuse für grüne Laserdioden gehören: Laserprojektion, Lasershows, biomedizinische Anwendungen, Holografie und Metrologie.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
515nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
CW-Laser
Optische Ausgangsleistung:
30mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Grün
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM:
25°
Parallel-Strahlendivergenz:
11°
Betriebsstrom max.:
140mA
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 3.15mm
Länge:
10mm
Höhe über Panel:
3.15mm
Durchmesser:
3.8mm
Versorgungsspannung:
7 → 8 V
Weitere Suchbegriffe: 1685552, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, PL520_B1_2, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.307,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 16,5353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.533,01*
€ 4.204,2819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.493,31*
€ 4.157,0389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.378,87*
€ 4.020,8553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.324,12*
€ 3.955,7028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.307,06*
€ 3.935,4014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.