Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atem RG58C/U Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 2m, BNC / BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Atem RG58C/U Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 2m, BNC / BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-1684514
Hersteller:
     Atem
Herst.-Nr.:
     205 21 21 2000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1684514
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Koaxialtyp = RG58C/U
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Impedanz = 50 Ω
Länge = 2m
Litzentyp = Litze
Isoliermaterial = PVC

Koaxiale Messleitungen. 50-Ω- und 75-Ω-Koaxialkabel mit geraden BNC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG58C/U
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Impedanz:
50 Ω
Länge:
2m
Litzentyp:
Litze
Isoliermaterial:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-1478996-4
ab € 0,24*
Zubehör
TE Connectivity
3-1478996-2
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.