|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1683088 Herst.-Nr.: MIKROE-2814 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = Solar Energy Click
Es gibt bereits viele Akkuladegeräte und Solarenergie-Harvester, aber Solar Energy Click verfügt über eine einzigartige Funktion – er beinhaltet beide Geräte in einem einzelnen Gehäuse. Der Click verwendet das BQ25570 von Texas Instruments, ein Nano-Power-Hocheffizienz-Aufwärtsregler-Ladegeräte- und Abwärtswandlergerät, das für Energiegewinnungsanlagen mit sehr geringer Leistungsaufnahme wie Photovoltaik- und thermoelektrische Generatoren konzipiert ist. Der Solar Energy Click lädt den angeschlossenen Lithium-Ionen-Akku oder den integrierten 220-mF-Superkondensator durch das Photovoltaikelement wieder auf. Dies erfolgt durch Nutzung der Lade- und Energiegewinnungsfähigkeiten sowie der intelligenten Nano-Power-Management-Funktionen des BQ25570. Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | Solar Energy Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Balkonkraftwerk, Solarset, Solarstrom-Set, solarset, 1683088, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2814, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 25,17* | € 35,69* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 23,62* | € 35,91* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 31,00* | € 41,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|