|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1683085 Herst.-Nr.: MIKROE-2807 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = LED Driver 2 Click
LED-Treiber 2 Click umfasst den MCP1643 – LED-Konstantstromregler von Microchip. Es handelt sich um einen kompakten, hocheffizienten, synchronen Aufwärtswandler mit fester Frequenz, optimiert für den Betrieb einer LED mit konstantem Strom. Er kann über eine Zweizellen-Alkali/NiMH/NiCd-Batterie (2,4 V) oder über die mikroBUS™-Netzteilstifte betrieben werden. LED-Treiber 2 Click verfügt außerdem über eine 3-W-Hochleistungs-LED von QT-Brightek. Diese LED kann durch Anlegen des variablen Tastverhältnis-PWM-Signals mit dem EN-Stift des MCP1643-Reglers, durch den PWM-Stift des mikroBUS™ gedimmt werden. Dank seiner relativ hohen Konstantstrom-Ansteuerfähigkeit und des Überspannungsschutzes am Ausgang eignet sich dieser integrierte Schaltkreis hervorragend für LED-Anwendungen mit hoher Helligkeit/Hochleistungs-LED-Anwendungen: tragbare LED-Beleuchtungsprodukte, LED-Taschenlampen und -Stirnlampen, wiederaufladbare Taschenlampen, allgemeine LED-Konstantstromanwendungen und so weiter. Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | LED Driver 2 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber, 1683085, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, MikroElektronika, MIKROE2807, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 14,08* | € 22,62* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 17,46* | € 25,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|