|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1682977 Herst.-Nr.: MIKROE-2004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = Fan Click
Fan Click verfügt über einen EMV2301-Controller für die Versorgung und Regelung des Betriebs vieradriger 5-V-Lüfter, die üblicherweise als Kühler in Computern und anderen elektronischen Geräten genutzt werden. Der Controller unterstützt PWM-Geschwindigkeiten von 9,5 Hz bis 29 kHz auf vier programmierbaren Frequenzbändern. Die Steuerungsalgorithmen und der Taktgeber innerhalb des Schaltkreises ermöglichen die Regelung der Umdrehungsgeschwindigkeit eines bestimmten Lüfters mit 1 % Genauigkeit im Bereich von 500–16000 U/min. Der TACH-Pin stellt Rückmeldungen zum Betrieb des Lüfters bereit. Fan Click bietet außerdem die Erkennung alternder Lüfter und Warnungen bei ins Stocken geratenen Lüftern (der Lüftertreiber versucht sogar, stockende Lüfter beim Senden der Unterbrechung zu reparieren). Diese Warnungen werden über den mikroBUS-INT-Pin gesendet. Andernfalls kommuniziert Fan Click über eine I2C-Schnittstelle mit der Ziel-MCU. Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | Fan Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1682977, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2004, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |