|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1682970 Herst.-Nr.: MIKROE-1592 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = BUCK Click
BUCK Click ist ein Abwärtsschaltregler, der einen breiten Eingangsspannungsbereich von bis zu 40 V aufnimmt und auf 3,3 V bzw. 5 V herunter regelt. Der Click beinhaltet den Abwärtsschaltregler LT3976 (40 V, 5 A, 2 MHz) mit 3,3 μA Ruhestrom. BUCK Click kommuniziert mit dem Ziel-Mikrocontroller über die folgenden Stifte auf der mikroBUS™-Leitung: PWM, INT, RS, CS. Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | BUCK Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1682970, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE1592, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 33,66* | € 50,49* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 41,68* | € 55,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|