Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Authentication IC, 2 V, SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682839
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSHA204A-SSHDA-T
EAN/GTIN:
     5059040174863
Suchbegriffe:
1682839
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Sicherheits- und Authentifizierung-...
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V

Schnelle, sichere, und kosteneffiziente symmetrische Authentifizierung. Der SHA-basierten CryptoAuthentication-Crypto-Elementgeräte sind auf flexible benutzerkonfigurierte Sicherheit ausgelegt, sodass sie ein breites Spektrum von Authentifizierungsmodellen ermöglichen. Das ATSHA204A ist das erste Gerät in der SHA-Gerätegruppe. ATECC108A und ATECC508A sind übergeordnete Geräte des ATSHA204A und somit aufwärtskompatibel. Wie bei allen CryptoAuthentication-Geräten erfordert das Design im ATSHA204A keine Crypto-Kenntnisse. SHA-Algorithmen (Secure Hash Algorithm) werden weithin in den meisten kryptografischen Systemen verwendet und sind weiterhin ein wichtiger Bestandteil in den meisten modernen Authentifizierungsprotokollen. Diese Geräte unterstützen den SHA-256-Standard.Symmetrische Authentifizierungslösung Schnellauthentifizierung Einfache Schlüsselverwaltung Bestens geeignet zur Verhinderung von Fälschungen Crypto-Element mit geschützter hardwarebasierter Schlüsselspeicherung Sichere symmetrische Authentifizierungsgerätehost- und Client-Schaltspiele
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,81*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.