Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Authentication IC, 2 V, UDFN, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682830
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSHA204A-MAHDA-T
EAN/GTIN:
     5059040175723
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Gehäusegröße = UDFN
Pinanzahl = 8
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V

Schnelle, sichere und kostengünstige symmetrische Authentifizierung. Die auf Microchip SHA basierenden CryptoAuthentication-Kryptoelement-Geräte wurden so konzipiert, dass sie eine flexible, vom Benutzer konfigurierte Sicherheit bieten und eine breite Serie an Authentifizierungsmodellen ermöglichen. Das ATSHA204A ist das erste Gerät in der SHA-Gerätegruppe. Das ATECC108A und das ATECC508A sind Supersets des ATSHA204A und damit aufwärtskompatibel. Wie alle CryptoAuthentication-Geräte ist auch das ATSHA204A einfach zu entwerfen, ohne dass Krypto-Kenntnisse erforderlich sind. Sichere Hash-Algorithmen (SHA) sind in den meisten kryptographischen Systemen weit verbreitet und bleiben eine wichtige Komponente in den meisten modernen Authentifizierungsprotokollen. Diese Geräte unterstützen die Norm SHA-256.Symmetrische AuthentifizierungslösungSchnelle AuthentifizierungEinfache SchlüsselverwaltungAm besten geeignet für Verhinderung von FälschungenKrypto-Element mit geschützter hardwarebasierter SchlüsselspeicherungSichere symmetrische Authentifizierungsgeräte-Host- und Client-Operationen
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
UDFN
Pinanzahl:
8
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Weitere Suchbegriffe: 1682830, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Sicherheits- und Authentifizierung-Chips, Microchip, ATSHA204AMAHDAT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Security & Authentication Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,80*
2 Tage
34788
1
€ 14,99*
ab € 0,507*
€ 0,875*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.