Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Authentication IC, 2 V, SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682673
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSHA204A-SSHDA-T
EAN/GTIN:
     5059040176294
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Weitere Suchbegriffe: 1682673, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Sicherheits- und Authentifizierung-Chips, Microchip, ATSHA204ASSHDAT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Security & Authentication Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,73*
2 Tage
32102
1
€ 14,99*
ab € 0,556*
€ 0,909*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.