| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1682583 Herst.-Nr.: YW1L-AF2E10Q4R EAN/GTIN: 5059039218585 |
| |
|
| | |
| Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Rot Kontaktanordnung = SPST Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 65 Drucktastendurchmesser = 23.6mm Serie = YW Herst.-Teile-Nr. = YW1L-AF2E10Q4R
Von Miniatur-Meldeleuchten und Industrieschaltern für die Montage in 8-mm-Tafelausschnitten bis hin zu großformatigen Industrieschaltern für die Montage in 30-mm-Ausschnitten bieten wir Industrieschalter oder -leuchten für fast jede Anwendung. Die Anschlüsse umfassen Löt-/Schnellverbindungsklemmen, Schraubanschlüsse oder PC-Platinenstifte für die direkte Platinenmontage. Miniaturmodelle verwenden vergoldete Kontakte mit Sprungkontakt für eine überlegene Schaltung niedriger Lasten, während größere Modelle langsam schließende Kontakte mit doppelter Unterbrechung für das Schalten schwerer Lasten bis zu 10 A nutzen.Kompakt und leicht Fingerschutz-Schraubklemmen22-mm-Leuchtdrucktaster der Serie YW (Kunststoff Einfassung) erweiterte Dauerschaltung mit voll ummantelter LED Weitere Informationen: | | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Rot | Kontaktanordnung: | SPST | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 65 | Drucktastendurchmesser: | 23.6mm | Serie: | YW | Herst.-Teile-Nr.: | YW1L-AF2E10Q4R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1682583, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Idec, YW1LAF2E10Q4R, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,89* | € 16,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 13,48* | € 19,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,62* | € 33,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|