Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT LED Gelb 2,1 V, 40 °C 5 mm (T-1 3/4) 60mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682306
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SLR-56YY3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 16 mcd
Strahlstrom = 60mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °C
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 585 nm
Abmessungen = 5.5 Dia.x 8.7mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
16 mcd
Strahlstrom:
60mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °C
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
585 nm
Abmessungen:
5.5 Dia.x 8.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1682306, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SLR56YY3F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.