Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon XL Folienkondensator 220nF ±10% / 250V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678166
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     QXL2E224KTPT
EAN/GTIN:
     5059043126104
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = XL
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18.5mm
Tiefe = 9.6mm
Höhe = 15.3mm
Abmessungen = 18.5 x 9.6 x 15.3mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Gehäuse-Form = 5101-1

Kunststoff-Kondensator aus metallisierter Polyesterfolie Serie XL. Die Kondensatoren der Serie XL von Nichicon bieten ein Dielektrikum aus metallisierter Polyesterfolie und sind für Hochfrequenzanwendungen geeignet. Sie sind äußerst zuverlässig und haben eine selbstheilende, nicht induktive Bauweise mit einem doppelt isolierten Epoxidharz, das sowohl schwer entflammbar als auch feuchtigkeitsbeständig ist.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
XL
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18.5mm
Tiefe:
9.6mm
Höhe:
15.3mm
Abmessungen:
18.5 x 9.6 x 15.3mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Gehäuse-Form:
5101-1
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,22uf 250vac, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1678166, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Nichicon, QXL2E224KTPT, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,59896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 664,92*
€ 791,2548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 648,47*
€ 771,6793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 624,51*
€ 743,1669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 614,17*
€ 730,8623
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 598,96*
€ 712,7624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.