Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678103
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVY1E222MHD
EAN/GTIN:
     5059043162348
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = VY

Universal-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie VY. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren der VY-Serie sind Miniaturausführungen und verfügen über eine niedrige Impedanz und sehr zuverlässige Kondensatoren für Schaltnetzteile. Eigenschaften und Vorteile:. Lebensdauer von 1000 Stunden @ 105 °C. Hohes Brummstromvermögen und großer Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
VY
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, nichicon elektrolytkondensator 2200 uf 25v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 2200uf, 1678103, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVY1E222MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,53*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701204
ab € 86,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.