Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677839
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWX1E470MCL1GB
EAN/GTIN:
     5059043140902
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 5.5mm
Höhe = 5.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.3mm
Brummstrom = 70mA

Serie WX. Der Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WX ist eine 5,5-mmL-Chipausführung. Konzipiert für die SMD-Montage an hochdichten PC-Platinen Geeignet für automatische Bestückungsmaschinen, die mit Trägerband gespeist werden Lastlebensdauer von 2000 Stunden bei +85 °C Erfüllt die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 5.5mm
Höhe:
5.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.3mm
Brummstrom:
70mA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 47uf 25v elektrolytkondensator, becherelko, smd kondensator 025v, 1677839, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UWX1E470MCL1GB, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,41*
€ 188,5079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,42*
€ 173,0498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,30*
€ 158,627
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,66*
€ 145,9654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.