Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CME DC/DC-Wandler 0.75W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 63mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676185
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CME0512S3C
EAN/GTIN:
     5059041152273
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 0.75W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 63mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = 3C
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 11.48mm
Serie = CME
Lastausregelung = 0.07
Temperatur min. = -40°C

Isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata 0,75W - Serie CME. Die DC/DC-Wandler der Serie CME von Murata sind kostengünstig und werden in Industriestandardgehäuse mit Anschlussbelegung nach Industriestandard geliefert. Die galvanische Trennung dieser DC/DC-Konverter ermöglicht eine Konfiguration des Geräts als isolierte negative Schiene in Systemen, bei denen nur eine positive Schiene vorhanden ist. Der große Temperaturbereich der Serie CME an isolierten DC/DC-Konvertern garantiert das Anlaufen ab –40°C und die volle Leistung von 0,75 W bis 85 °C. Isolierter Einfachausgang 1 kV dc oder 3 kV dc Breites Temperaturverhalten von –40 bis 85 °C bei voller 1-W-Last Anschlussbelegung nach Industriestandard 3,3 V- und 5 V-Eingänge 3,3 V-, 5 V und 12 V-Ausgänge
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
0.75W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
63mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
3C
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
11.48mm
Serie:
CME
Lastausregelung:
0.07
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1676185, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, CME0512S3C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 2,24925*
€ 3,41525*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 3,93*
1
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 5,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,41525*
€ 4,06415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18525*
€ 3,79045
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,09125*
€ 3,67859
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,9975*
€ 3,56703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,8935*
€ 3,44327
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,79925*
€ 3,33111
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24925*
€ 2,67661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 136,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.