Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CME DC/DC-Wandler 0.75W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 150mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676179
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CME0505DC
EAN/GTIN:
     5059041140652
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 0.75W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 150mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DC
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 11.5mm
Serie = CME
Lastausregelung = 0.12
Wirkungsgrad = 70%

Isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata 0,75W - Serie CME. Die DC/DC-Wandler der Serie CME von Murata sind kostengünstig und werden in Industriestandardgehäuse mit Anschlussbelegung nach Industriestandard geliefert. Die galvanische Trennung dieser DC/DC-Konverter ermöglicht eine Konfiguration des Geräts als isolierte negative Schiene in Systemen, bei denen nur eine positive Schiene vorhanden ist. Der große Temperaturbereich der Serie CME an isolierten DC/DC-Konvertern garantiert das Anlaufen ab –40°C und die volle Leistung von 0,75 W bis 85 °C. Isolierter Einfachausgang 1 kV dc oder 3 kV dc Breites Temperaturverhalten von –40 bis 85 °C bei voller 1-W-Last Anschlussbelegung nach Industriestandard 3,3 V- und 5 V-Eingänge 3,3 V-, 5 V und 12 V-Ausgänge
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
0.75W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
150mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DC
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
11.5mm
Serie:
CME
Lastausregelung:
0.12
Wirkungsgrad:
70%
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1676179, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, CME0505DC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28372*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 3,45429*
€ 4,11061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22429*
€ 3,83691
pro Stück
ab 175 Stück
€ 3,12915*
€ 3,72369
pro Stück
ab 350 Stück
€ 3,02429*
€ 3,59891
pro Stück
ab 875 Stück
€ 2,92886*
€ 3,48534
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 2,83372*
€ 3,37213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28372*
€ 2,71763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.