Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CMR DC/DC-Wandler 0.75W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±25mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676120
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CMR1215S3C
EAN/GTIN:
     5059041509251
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 0.75W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±25mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = 3C
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = CMR
Lastausregelung = 0.045
Temperatur max. = +85°C

Isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach- und Zweifachausgang Murata 0,75W - Serie CMR. Die DC/DC-Wandler der Serie CMR von Murata bieten isolierte Einfach- oder Zweifachausgänge. Die isolierten DC/DC-Wandler der Serie CMR von Murata sind kostengünstig und werden in Industriestandardgehäuse mit Anschlussbelegung nach Industriestandard geliefert. Die galvanische Trennung dieser DC/DC-Konverter ermöglicht eine Konfiguration des Geräts als isolierte negative Schiene in Systemen, bei denen nur eine positive Schiene vorhanden ist. Der große Temperaturbereich der Serie CMR an isolierten DC/DC-Konvertern garantiert das Anlaufen ab –40°C und die volle Leistung von 0,75 W bis 85 °C. Isolierte Einfach- oder Zweifachausgänge 1 kV dc oder 3 kV dc Breites Temperaturverhalten von –40 bis 85 °C bei voller 1-W-Last Pinbelegung nach dem Industriestandard 5 V-, 12 V- und 24 V-Eingänge 5 V-, 12 V- und 15V-Ausgänge
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
0.75W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±25mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
3C
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
CMR
Lastausregelung:
0.045
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1676120, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, CMR1215S3C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 3,0392*
€ 4,1408*
1 Tag
44
1
€ 14,99*
ab € 2,59*
€ 4,33*
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 5,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1408*
€ 4,92755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9008*
€ 4,64195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7792*
€ 4,49725
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0392*
€ 3,61665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 103,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.