Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NMK DC/DC-Wandler 2W 24 V dc IN, ±9V dc OUT / ±111mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676114
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMK2409SC
EAN/GTIN:
     5059041151474
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 2w
Ausgangsspannung = ±9V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±111mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 19.65mm
Serie = NMK
Lastausregelung = 0.035
Temperatur min. = -40°C

UL60950. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Murata-2-W-SIP – Serie NMK. Die DC/DC-Wandler der Serie Murata Power Solutions NMK mit industriellem Temperaturbereich, erhältlich in SIP-Gehäusen nach Industriestandard, bieten eine Möglichkeit zur Leistungssteigerung gegenüber der Serie NMV mit 1 W. Die ungeregelte Serie NMK hat eine überragende Ausgangsspannungs-Sollwertgenauigkeit in Verbindung mit einer ausgezeichneten Lastausregelung für diese Art von Wandlern. Unsymmetrische Belastungsfähigkeiten bei Varianten mit Zweifachausgang; die gesamte Nennausgangsleitung kann von einem einzigen Ausgang bereitgestellt werden. CE-Kennzeichnung Wirkungsgrad von 80% Leistungsdichte: 1,31 W/cm³ Breites Temperaturverhalten bei voller Last von 2 Watt, –40 °C bis 85 °C Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 Kein Kühlkörper erforderlich Pinbelegung nach dem Industriestandard Isolierung: 3 kV dc (1 Minute) Eingänge: 5 V, 12V, 15V und 24V Ausgang: 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±9V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±111mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
19.65mm
Serie:
NMK
Lastausregelung:
0.035
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1676114, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NMK2409SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7996*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,2708*
€ 9,84225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,1608*
€ 9,71135
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,326*
€ 8,71794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,9204*
€ 8,23528
pro Stück
ab 625 Stück
€ 6,6952*
€ 7,96729
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,4796*
€ 7,71072
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,7996*
€ 6,90152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.