Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEV1 DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676093
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEV1S2405DC
EAN/GTIN:
     5059041030007
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 7mm
Serie = MEV1
Lastausregelung = 0.045
Temperatur min. = -40°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-1-W-SIP – Serie MEV. Ungeregelte DC/DC-Wandler, 1 W, Einfachausgang, SIP7, mit Pinbelegung nach dem Industriestandard und einem Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Diese SIP7 DC/DC-Wandler bieten eine verbesserte Regelungsleistung von ≤1,8 %, weshalb sie für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine breite Abweichung der Ausgangsspannung nicht geduldet werden kann. Eine ideale Anwendung für diese DC/DC-Wandler ist die Bereitstellung einer lokalen Versorgungsspannung für Steuerungssystemplatinen mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung (3 kVdc) zum Reduzieren von Schaltungsgeräuschen. SIP7 Paket mit Pinbelegung nach dem Industriestandard 3-kVdc-Isolierung Wirkungsgrad von bis zu 89 % Breite Temperaturleistung von -40 bis +85 °C bei voller 1-W-Last Leistungsdichte von bis zu 0,85 W/cm ;sup>3 ;/sup> Keine Kühlkörper oder externe Komponenten erforderlich Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren Gehäusewerkstoff nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
7mm
Serie:
MEV1
Lastausregelung:
0.045
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler, 1676093, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEV1S2405DC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1248*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,5404*
€ 10,16308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4604*
€ 10,06788
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,5868*
€ 9,02829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,1424*
€ 8,49946
pro Stück
ab 625 Stück
€ 6,9184*
€ 8,2329
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,6948*
€ 7,96681
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,1248*
€ 7,28851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.