Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEV1 DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 84mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676077
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEV1S2412SC
EAN/GTIN:
     5059041150453
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 84mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 19.65mm
Serie = MEV1
Temperatur min. = -40°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-1-W-SIP – Serie MEV. Ungeregelte DC/DC-Wandler, 1 W, Einfachausgang, SIP7, mit Pinbelegung nach dem Industriestandard und einem Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Diese SIP7 DC/DC-Wandler bieten eine verbesserte Regelungsleistung von ≤1,8 %, weshalb sie für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine breite Abweichung der Ausgangsspannung nicht geduldet werden kann. Eine ideale Anwendung für diese DC/DC-Wandler ist die Bereitstellung einer lokalen Versorgungsspannung für Steuerungssystemplatinen mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung (3 kVdc) zum Reduzieren von Schaltungsgeräuschen. SIP7 Paket mit Pinbelegung nach dem Industriestandard 3-kVdc-Isolierung Wirkungsgrad von bis zu 89 % Breite Temperaturleistung von -40 bis +85 °C bei voller 1-W-Last Leistungsdichte von bis zu 0,85 W/cm ;sup>3 ;/sup> Keine Kühlkörper oder externe Komponenten erforderlich Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren Gehäusewerkstoff nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
84mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
19.65mm
Serie:
MEV1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1w dc-dc wandler, 1676077, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEV1S2412SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 4,9916*
€ 7,236*
1
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 11,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,236*
€ 8,61084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,936*
€ 8,25384
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,7296*
€ 8,00822
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,514*
€ 7,75166
pro Stück
ab 625 Stück
€ 6,308*
€ 7,50652
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,1016*
€ 7,2609
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9916*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 180,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.