Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MTE1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676036
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MTE1S1205MC
EAN/GTIN:
     5059041151023
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 7.05mm
Serie = MTE1
Lastausregelung = 0.07
Temperatur min. = -40°C

UL 60950. Ungeregelter isolierter SMD-DC/DC-Konverter mit Einfachausgang, 1 W, Murata – Serie SMD MTE1. Bei der Serie MTE1 von Murata Power Solutions handelt es sich um isolierte DC/DC-Wandler mit 1 Watt und Einfachausgang. Die Serie MTE1 bietet einen typischen Wirkungsgrad von 86 % und eignet sich für eine breite Palette von Industrie- und Automatisierungsanwendungen. Diese DC/DC-Konverter verbrauchen weniger Leistung und erreichen höhere Zuverlässigkeitsraten, was insgesamt zu einer besseren Produkt- und Systemzuverlässigkeit beiträgt. Diese Serie von DC/DC-Wandlern verfügt außerdem über eine Lastausregelung, die typischerweise 5 % besser ist als vergleichbare in der Branche erhältliche Modelle. Die Serie MTE1 Serie ist in Ausführungen mit den 5 beliebtesten nominellen Eingangsspannungen von 3,3, 5, 12, 15 und 24 V dc erhältlich. Ausgangsspannungen: 3,3, 5, 9, 12 oder 15 V dc. Volle Belastbarkeit über den gesamten Temperaturbereich der Branche von -40 bis +85 °C. Die Serie MTE1 verfügt über die höchste Feuchtigkeitsempfindlichkeit, MSL 1, und ist kompatibel mit einer Spitzenaufschmelzlöttemperatur von 245 °C gemäß J-STD-020D. Die Serie MTE1 ist gemäß den Standardabmessungen der Branche verpackt und kann ohne Manipulation von Leiterplattenlayouts als pinkompatibler Ersatz für ältere Designs verwendet werden. Isolierter Einfachausgang Isolierung für 1 kV dc Typischer Wirkungsgrad: 86 % Breites Temperaturverhalten von –40 bis 85 °C bei voller Last von 1 Watt Eingang: 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V und 24 V Ausgang: 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Interne SMD-Bauweise Ringkernmagnete
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
7.05mm
Serie:
MTE1
Lastausregelung:
0.07
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler, 1676036, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MTE1S1205MC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 4,796*
€ 7,00767*
1
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 7,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,00767*
€ 8,33913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74767*
€ 8,02973
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,547*
€ 7,79093
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,33667*
€ 7,54064
pro Stück
ab 750 Stück
€ 6,13634*
€ 7,30224
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,936*
€ 7,06384
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,796*
€ 5,70724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 210,2301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2233668
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.