Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MGJ2 DC/DC-Wandler 2W 24 V dc IN, -5 V dc, 20V dc OUT / 40mA Durchsteckmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675955
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ2D242005SC
EAN/GTIN:
     5059041333368
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = -5 V dc, 20V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 40 mA, 80mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Tiefe = 12.65mm
Serie = MGJ2
Lastausregelung = 0.08
Temperatur min. = -40°C

UL 60950, UL60601 (3. Edition). Isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata 2W - Serie MGJ2. Die DC/DC-Wandler der Serie MGJ2 von Murata sind ideal für die Versorgung von Gate-Ansteuerungen auf der Hoch- und Niederspannungsseite in Halbbrückenstromkreisen für IGBTs und MOSFETs. Diese isolierten DC/DC-Konverter bieten eine Auswahl an asymmetrischen Ausgangsspannungen für eine optimale Ansteuerung, optimale Systemeffizienz und optimalen Schutz gegen elektromagnetische Störungen. Die Serie MGJ2 an isolierten Netzteilen ist für eine hohe Isolierung und dv/dt-Anforderungen charakterisiert, die gewöhnlich in Brückenschaltungen bei Motorantrieben und Wechselrichtern zu finden sind. Der Temperaturbereich für Industrieanwendungen und der Aufbau des MGJ2 garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Optimierte bipolare Ausgangsspannungen für IGBT/MOSFET-Gate-Ansteuerungen Leistungsdichte 0,81 W/cm³ Isolationsprüfspannung 5,2 kV Besonders niedrige Kopplungskapazität Abmessung 1,96 cm² SIP-Gehäuse Eingänge: 5 V, 12V, 15V und 24V Ausgänge +15 V/-5 V, +15 V/-8,7 V und +20 V/-5 V Betrieb bis 100 °C Charakterisierte Störfestigkeit gegenüber dv/dt Charakterisierte Teilentladungsleistung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
-5 V dc, 20V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
40 mA, 80mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Tiefe:
12.65mm
Serie:
MGJ2
Lastausregelung:
0.08
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2w, 1675955, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MGJ2D242005SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 6,2328*
€ 8,8952*
1 Tag
173
1
€ 14,99*
ab € 6,56*
€ 10,48*
1
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 12,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,8952*
€ 10,58529
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,6268*
€ 10,26589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,3588*
€ 9,94697
pro Stück
ab 625 Stück
€ 8,0908*
€ 9,62805
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 7,8228*
€ 9,30913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2328*
€ 7,41703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 222,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.