Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,75 kW, 230 V ac / 4,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,75 kW, 230 V ac / 4,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,75 kW, 230 V ac / 4,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675058
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180653 DE11-124D3FN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039093519
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Leistung = 0,75 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 4,3 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Produkt = Ja
Gesamttiefe = 168mm

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
4,3 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Produkt:
Ja
Gesamttiefe:
168mm
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, eaton (moeller) frequenzumrichter 230v, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 230v, 1675058, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180653DE11124D3FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,37*
€ 161,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,66*
€ 161,80*
Frei Haus
ab € 151,27*
€ 167,77*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,35*
€ 170,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 212,95*
€ 240,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 43,96*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,69*
Zubehör
Eaton
172273
ab € 60,09*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 102,99*
Zubehör
Eaton
269496
ab € 33,36*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.