Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21PG, 0805 (2012M), 6A, 2 x 1.25 x 0.85mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674986
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG220SH1D
EAN/GTIN:
     5059043567259
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz = 22Ω
Nennstrom = 6A
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.85mm
Material = Ferrit

SMD 0805-Ferritfilter – Serie BLM21P. Filter bestehend aus einer Ferritperlen-Induktivität zum Entfernen von EMI aus Dauerspannungsleitungen. Starkstromausführung. Gehäusetyp: 0805. Temperatur: -55 °C → +125 °C. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Bei Rauschfrequenzen sind diese Ferritperlen so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Die Nickelsperrschicht-Struktur der äußeren Elektroden ermöglicht eine ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten Filter bestehend aus einer Ferritperlen-Induktivität sind zum Entfernen von EMI aus Dauerspannungsleitungen ausgelegt. BLM_P-Ferritperlen verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand, sodass sie ideal für Starkstromkreise sind. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz:
22Ω
Nennstrom:
6A
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.85mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1674986, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM21PG220SH1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,00*
1 Packung enthält 4.000 Stück (€ 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.