Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon LS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 50V dc, Ø 30mm x 25mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671452
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LLS1H472MELB
EAN/GTIN:
     5059043335032
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 3.01A

Serie LS von Nichicon, Universal-Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Die Serie LS von Nichicon umfasst Standard-Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren für 85 °C. Sie halten 3000 h bei Nennbrummstrom stand und haben eine Nennspannung von 16 V bis 450 V. Diese Hochleistungs-Bauelemente mit hoher Kapazität sind ideal für die Filterung und Speicherung von Eingangsströmen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
3.01A
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 4700µf 50v, alu elko, nichicon alu elko, 1671452, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LLS1H472MELB, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,33*
€ 653,7027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 545,78*
€ 649,4782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 516,59*
€ 614,7421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 502,93*
€ 598,4867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 469,00*
€ 558,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.