Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon LS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 35V dc, Ø 25mm x 30mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671447
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LLS1V682MELA
EAN/GTIN:
     5059043331119
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Serie LS von Nichicon, Universal-Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Die Serie LS von Nichicon umfasst Standard-Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren für 85 °C. Sie halten 3000 h bei Nennbrummstrom stand und haben eine Nennspannung von 16 V bis 450 V. Diese Hochleistungs-Bauelemente mit hoher Kapazität sind ideal für die Filterung und Speicherung von Eingangsströmen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 6800 µf 35v, alu elko, nichicon alu elko, 1671447, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LLS1V682MELA, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,68*
50
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.