Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon LS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 250V dc, Ø 22mm x 30mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671427
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LLS2E331MELZ
EAN/GTIN:
     5059043326047
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Serie LS von Nichicon, Universal-Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Die Serie LS von Nichicon umfasst Standard-Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren für 85 °C. Sie halten 3000 h bei Nennbrummstrom stand und haben eine Nennspannung von 16 V bis 450 V. Diese Hochleistungs-Bauelemente mit hoher Kapazität sind ideal für die Filterung und Speicherung von Eingangsströmen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 330uf 250v, alu elko, nichicon alu elko, 1671427, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LLS2E331MELZ, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,0478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 595,59*
€ 708,7521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 586,44*
€ 697,8636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 557,44*
€ 663,3536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 542,74*
€ 645,8606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 511,95*
€ 609,2205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.