Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon WZ, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 5.4mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671270
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWZ1C101MCL1GB
EAN/GTIN:
     5059043332451
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%

Aluminium-Elektrolytkondensator, Serie WZ, 105 °C. Die Serie WZ von Nichicon umfasst SMD-Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit geringer Impedanz. Die SMD-Kondensatoren der Serie WZ können mit maschineller Bestückung verwendet werden. Geeignet für Aufschmelzlötung bis zu +260 °C, ihre maximale Betriebstemperatur beträgt +105 °C. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie WZ bieten eine Reihe von Kapazitätswerten zwischen 0,1 μF bis 1500 μF sowie Spannungsoptionen zwischen 6,3 V und 50 V. Eigenschaften und Vorteile:. SMD-Ausführung Hochtemperatur-Aufschmelzlögen bis +260 °C Lösungsmittelschutz Kann mit maschineller Bestückung über Bauelemente-Trägerbänder verwendet werden Ohne Leitung
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 1671270, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UWZ1C101MCL1GB, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,29*
€ 182,4151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,92*
€ 181,9748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,34*
€ 170,5746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,73*
€ 156,7587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,54*
€ 144,6326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.