Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671121
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVZ1H101MPD
EAN/GTIN:
     5059043326993
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Brummstrom = 190mA

Nichicon-Serie VZ, 24 μF bis 22000. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren der VZ-Serie sind Miniaturausführungen und verfügen über eine niedrige Impedanz und sehr zuverlässige Kondensatoren für Schaltnetzteile. Die VZ-Serie ist sehr zuverlässig und hat eine Lebensdauer von bis zu 1000 Stunden. Hohe Zuverlässigkeit Großer Temperaturbereich Hoher Brummstrom
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Brummstrom:
190mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 1671121, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVZ1H101MPD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1648*
1
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,542*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1648*
€ 0,1961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1486*
€ 0,1768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1306*
€ 0,1554
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,1244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.