Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon BT, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671111
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UBT1H470MPD8
EAN/GTIN:
     5059043325019
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Serie BT, wärmebeständig (PET-Hülse). Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie BT von Nichicon sind sehr zuverlässige induktionsarme Produkte in Miniaturausführung mit einer Lastlebensdauer von 10000 Stunden. Die BT-Serie verfügt über einen hohen Temperaturbereich, einen breiten Nennspannungsbereich und hohen Brummstrom. Geeignet für Anwendungen im Bereich der Kfz-Elektronik, in denen eine robuste Leistungsfähigkeit unverzichtbar ist. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 10.000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v 47µf, alu elko, nichicon alu elko, 1671111, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UBT1H470MPD8, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,52*
€ 80,3488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,40*
€ 77,826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,56*
€ 64,9264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,25*
€ 53,8475
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,20*
€ 40,698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701057
ab € 51,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.